Tyrolit diamond grinding disc 100x25x20 mm B carbide

Nr art.: 34412677
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt kubka
Średnica 100 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 20 mm
Platformy 12A2
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 126 µm
Metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Do materiału Z węglików spiekanych
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34412677
EAN / GTIN 9009013064598
Numer producenta 34412677
Numer L L50140 104311
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this diamond wheel you can grind all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades.
  • Grinding wheel sets for complete machining in the diamond grain size range D126D54.
  • The wear-resistant bond and a high grain concentration significantly increase lifetimes compared to dry-grinding wheels.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 10 - 3
  • Main dimension: D x T x H = 100 x 25 x 20

Zaleta:

  • For wet grinding
  • Long tool lifetimes
  • Cool grinding

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For the wet grinding of all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry as well as various shearing blades