{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Gyártó jelölése | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Tartalom | 1 db | |
| Alak | csésze alak | |
| Átmérő | 100 mm | |
| Tárcsa szélessége T | 25 mm | |
| Hajtógép | telepített köszörűgép | |
| Befogó | furat | |
| Furat átmérő H | 20 mm | |
| Alak | 12A2 | |
| Tartalom, egység | darab | |
| Termék fajtája | fazék korong | |
| Csiszolóanyagok | gyémánt (D) | |
| Szemcseméret (mikrométer) | 126 µm | |
| Csiszolási eljárás | szerszámköszörülés | |
| Alkalmas anyag | keményfém | |
| Anyagcsoport | fém | |
| Alkalmas | felületcsiszolás |
| Cikkszám | 34412677 | |
| EAN / GTIN | 9009013064598 | |
| Gyártó száma | 34412677 | |
| L-szám | L50140 104311 | |
| Gyártó/felelős személy | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |