TYROLIT kopslibeskive DIAMANT syntetisk harpiks 12A2D 100x25x20 10-3 D126 C75 B

Art.-nr.: 34412677
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Indhold 1 stk.
Form bægerform
Diameter 100 mm
Bredde, skive T 25 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Holder boring
Diameter, hul H 20 mm
Form 12A2
Indhold, enhed stk.
Produkttype topskive
Slibemiddel diamant (D)
Kornstørrelse (mikrometer) 126 µm
Slibemetoder værktøjsslibning
Egnet til materiale hårdmetal
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34412677
EAN/GTIN 9009013064598
Producentnummer 34412677
L-nummer L50140 104311
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brug denne diamantskive til at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreblade.
  • Slibeskivesæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelse D126D54.
  • Den slidstærke binding og den høje kornkoncentration øger levetiden mange gange sammenlignet med tørslibeskiver.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 50 m/s
  • Specifikation: 10 - 3
  • Mål: D x T x H = 100 x 25 x 20

Fordel:

  • Til vådslibning
  • Lang levetid for værktøjet
  • Kølig slibning

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til vådslibning af alle hårdmetalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreblade