{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar hrnce | |
| Průměr | 100 mm | |
| Šířka kotouče T | 25 mm | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 20 mm | |
| Tvar | 12A2 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Hrncový kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 126 µm | |
| Proces broušení | Broušení nástrojů | |
| Vhodné pro materiál | Tvrdokov | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy |
| Katalogové číslo | 34412677 | |
| EAN / GTIN | 9009013064598 | |
| Číslo výrobce | 34412677 | |
| L-číslo | L50140 104311 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |