Muelas CNC de diamante aglomerado con resina para rectificado en húmedo para metal duro

N.º do artigo: 34412677
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Índice 1 un.
Forma forma de copo
Diâmetro 100 mm
Largura do disco T 25 mm
Motor de acionamento retificadora estacionária
Alojamento perfuração
Diâmetro do furo H 20 mm
Forma 12A2
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco de copo
Abrasivo diamante (D)
Tamanho do grão (micrómetro) 126 µm
Método de retificação retificação de ferramentas
Para material metal duro
Grupo de materiais Metal
Para retificação de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 34412677
EAN/GTIN 9009013064598
Número do fabricante 34412677
Número L L50140 104311
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D126D54.
  • El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Especificación: 10 - 3
  • Dimensión: D x T x H = 100 x 25 x 20

Vantagem:

  • Para rectificado en húmedo
  • Largas duraciones
  • rectificado en frío

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Indicado para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el rectificado en húmedo de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas cuchillas de cizalla