{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Inhoud | 1 st. | |
| Vorm | kopvorm | |
| Diameter | 100 mm | |
| Breedte schijf T | 25 mm | |
| Aandrijfmachine | stationaire slijpmachine | |
| Opname | boring | |
| Diameter boring H | 20 mm | |
| Vorm | 12A2 | |
| Inhoud eenheid | per stuk | |
| Producttype | komschijf | |
| Slijpmiddel | diamant (D) | |
| Korrelgrootte (micrometer) | 126 µm | |
| Slijpprocessen | gereedschapsslijpen | |
| Geschikt voor materiaal | hardmetaal | |
| Materiaalgroep | Metaal | |
| Geschikt voor | vlakslijpen |
| Artikelnummer | 34412677 | |
| EAN/GTIN | 9009013064598 | |
| Nummer fabrikant | 34412677 | |
| L-nummer | L50140 104311 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |