{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zdvih zariadenia | 15 mm | |
Nastavovanie sily na 5 bar | 4 200 N | |
Spotreba vzduchu Pro nit | 1 l | |
Pripojenie hadice | 6 mm | |
Pripojenie hadice | 1/4 palec | |
Maximálny tŕň⌀ | 2,5 mm | |
Pre slepé nity všetkých materiálov až do | 3,2 mm | |
Pre slepé nity oceľ / hliník bis | 4 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Typ výrobku | Nitovačka na slepé nity |
Číslo položky | 770512 1 | |
EAN/GTIN | 4007081560009 | |
Číslo výrobcu | 1457665 |