Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par 160435, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094760 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,14 € / par
  • od 12 par
    5,95 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: AKL

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Velikost rokavic 10
EN 374 AKL
Odpornost proti kemikalijam AKL
EN 388 4131X
Material PVC
Nosilni material Bombaž
Dolžina 350 mm
Debelina 0,6 mm
Barva rjasto rjava
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 0,6 mm
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 60-120 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka PVC
Različica prevleke Popolna prevleka
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094760 10
EAN/GTIN 4260144426722
Številka proizvajalca 1604-35

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Popolnoma prevlečene PVC delovne rokavice na bombažnem nosilcu. Vodotesne in odporne proti olju za splošna dela. Dobra mehanska zaščita.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico