GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Flex Cleaner, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG8001 500
Neuheit
Setpreis 5 Stück (11,40 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universalreiniger
Ausführung Behältnis Sprühflasche
Inhalt 500 ml
pH-Wert 9
Farbe transparent
Sprühkopf Standard
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Flex Cleaner
Anzahl Teile 5 St.
Verpackung lose
Lagertemperatur min. 2 °C
Lagertemperatur max. 35 °C
Form flüssig
Dichte 1,01 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
Eigenschaften Lebensmittelzertifiziert; kennzeichnungsfrei; schaumarm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8001 500
EAN / GTIN 4067263137801
Herstellernummer GG8001 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Der flexible Entfetter für die schnelle Reinigung von Ölen, Emulsionen und Fetten. Mischbar mit Wasser bis 1:10.
5 Stück 500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Der Flex Cleaner ist zudem für den schaumarmen Einsatz in Hochdruckreinigern und Fußbodenreinigungsanlagen geeignet und somit flexibel einsetzbar, überall dort, wo Schaum störend ist. Während der Reinigung werden insbsondere Aluminium und Messingoberflächen bis 75°C vor dem Anlaufen geschützt. Durch den Reiniger wird ein temporärer Korrosionsschutz erzielt. Bei manueller Anwendung Reinigungsmittel aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie die Oberfläche nach der Reinigung mit ausreichend Wasser abspülen.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Lieferumfang:

5 Stück GARANT GreenPlus Flex Cleaner Nr. 088001 in der gewählten Ausführung.