Garnitura orodja za elektronike, 111-delna s kovčkom za orodje

Št. art.: 680400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 119 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Napajanje baterijsko napajanje
Število vsebovanih delov 111 kos
Oznaka proizvajalca Elektronik-Werkzeugsortiment, 111-teilig mit Werkzeugkoffer
Embalaža Plastični kovček
Mobilnost ++
Število vključenih baterij 3 kos
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680400
EAN/GTIN 2050001016485
Številka proizvajalca 680400

Opis

Izvedba:

Mobilnost: ++ (primerno za mobilno uporabo)
Garnitura Hoffmann št. 680400 je 111-delni komplet elektronskega orodja v robustnem kovčku znamke Parat. Vključuje visokokakovosten izbor visokokakovostnih blagovnih znamk orodja – med drugim merilno in kleščno orodje GARANT, izvijače GARANT, viličasto obročne ključe Stahlwille® ter različne elektronske izvijače blagovne znamke Wera, nasadne ključe s t-ročajem in natančne pincete.

Vsebina:

Pomično merilo GARANT: 1 kos, art. 410100 150
Obročno viličasti ključ Stahlwille®: po 1 kos art. 613500 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: po 1 kos art. 626037 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Garnitura nasadnih ključev GARANT, 1/4-colski: 1 kos art. 630325 SD (41-delni)
Ploščati izvijač, VDE izoliran GARANT: Po 1 kos art. 662902; 2,5; 3,5; 4; 5,5
Garnitura ploščatih izvijačev, kratkih GARANT: po 1 kos art. 664122 5,5; 8
Ploščati kotni izvijač PB Swiss Tools: po 1 kos art. 664800 4; 5,5
Kotni izvijač za profil Phillips PB Swiss Tools: po 1 kos art. 669400 1; 2
Izvijač za Phillips, kratki GARANT: po 1 kos art. 667722 1; 2
Izvijač za profil Phillips, VDE izoliran GARANT: po 1 kos art. 667702 0; 1; 2
Ogledalca za iskanje: 1 kos, art. 081620 23
Ploščati izvijač za elektronike Wera: po 1 kos art. 669900 2,5; 3; 4
Izvijač za elektroniko za profil Phillips Wera: po 1 kos art. 669905 0; 1
Izvijač za elektroniko Pozidriv Wera: 1 kos, art. 669910 0
Klešče papiga KNIPEX® Cobra®: 1 kos, art. 705800 125
Nemagnetna pinceta, koničasta: 1 kos art. 727520 AM
Nemagnetna pinceta, posneta/topa: 1 kos art. 727580 AM
Nemagnetna križna pinceta, zakrivljena/topa: 1 kos art. 727700 AM
Nemagnetna pinceta, za mikročipe: 1 kos art. 727840 AM
Nemagnetna pinceta, v celoti izolirana, koničasta: 1 kos art. 727920 AM
Montažne klešče z zatikom: 1 kos, art. 727950 200
Stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT: 1 kos, art. 726210 125
Koničaste klešče za elektroniko GARANT: 1 kos, art. 727170 140
Ploščate klešče za elektronike GARANT: 1 kos, art. 727165 140
Stranske ščipalne klešče iz vanadija GARANT: 1 kos, art. 723040 160
Avtomatske klešče za snemanje izolacije GARANT : 1 kos, art. 728613 6
Pinceta za snemanje laka: 1 kos, art. 728770 120
Škarje za kable, majhne: 1 kos, art. 730100 160
Izbijač s tulko: 1 kos art. 748201 9 (0,9 – 5,9 mm)
Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: 1 kos, art. 750100 100
Tajima nož s segmentnimi rezili 9 mm: 1 kos, art. 844900 9
Viličasti ključ s polžem: 1 kos, art. 813962 150
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 BLACK
LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 BLACK
Kovček za orodje PARAT®: 1 kos art. 692500

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.
Vsak sestav je opremljen s stopnjo mobilnosti (od idealno primerno za mobilno uporabo do bolj primerno za stacionarno uporabo), ki kaže, kako primeren je sestav za mobilno uporabo ali za fiksno delovno mesto.