Paralelni primež LEINEN-JUNIOR 150 mm

Št. art.: 967060 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 150 mm
Območje vpenjanja 280 mm
Vpenjalna globina 97 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 25 mm - 65 mm
Smer odpiranja odpiranje nazaj
Material Siva litina visoke trdnosti (GG 22)
Masa 40,5 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967060 150
EAN/GTIN 2050002047471
Številka proizvajalca LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.
Odpiranje nazaj. Iz visoko trdne litine (GG 22) s perlitsko gradnjo. Dolga in zelo natančna prizmatična precizna izvedba.
Precizno uležajeno vreteno; vreteno v celoti pokrito, zaščiteno proti umazaniji. Lahko tekoče vreteno s trapeznim navojem (hitro odpiranje in zapiranje čeljusti). Kaljeni vpenjalni čeljusti, narebričeni/brušeni, obrnljivi in zamenljivi. Z veliko rezkano nakovalno površino. Pri uporabi vrtljive plošče art. 967070 je primež vrtljiv za 360° in ga lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdite v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico