{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti | 125 mm | |
| Območje vpenjanja | 180 mm | |
| Vpenjalna globina | 88 mm | |
| Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ | 16 mm - 68 mm | |
| Smer odpiranja | odpiranje nazaj | |
| Material | Siva litina visoke trdnosti (GG 22) | |
| Masa | 24 kg | |
| Vrsta izdelka | Paralelni primež |
| Številka izdelka | 967060 125 | |
| EAN/GTIN | 2050002047464 | |
| Številka proizvajalca | LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ |