{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2 | |
Notranja prostornina | 24,9 l | |
Višina | 200 mm | |
Širina | 321 mm | |
Globina | 479 mm | |
Nazivna širina | 300 mm | |
Nazivna globina | 450 mm | |
Nosilnost | 120 kg | |
Nakladalna obremenitev | 1.200 kg | |
Material | Jeklena pločevina | |
Barva | lakiran s sivo modro barvo | |
Vrsta ročaja | Poklopni ročaj | |
4-stranski valjan nakladalni rob | Da | |
Vrsta izdelka | Nakladalni transportni zaboj |
Številka izdelka |
963385 2
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4052939882369
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
8070
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |