Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Transportavimo dėžės, sudedamos viena ant kitos dažytos, Tipas: 2

Prekės Nr.: 963385 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga dažytos
Spalvų tonai, žalios spalvos Eglės žalia
Gamintojo pavadinimas Serie 14/6
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva žalios spalvos
Aukštis 200 mm
Plotis 321 mm
Gylis 479 mm
Apimtis 24,9 l
Medžiaga lakštinis plienas
Užreistas rietuvės kraštas iš 4 pusių taip
Leistinoji apkrova 120
Rankenos forma rankena
Rietuvės apkrova 1 200 kg
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis transportavimo dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963385 2
EAN / GTIN 4052939882369
Gamintojo numeris 8070
Gamintojas / atsakingas asmuo Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Germany, www.ssi-schaefer.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, atlaiko dideles apkrovas. Didelė keliamoji galia sudėjus vieną ant kito. Labai stabilus, nes užlenkti kraštai.
Tamsiai žalios spalvos.