Stohovacia prepravná debna lakovaná, Typ: 2

Č. pol.: 963385 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Objem obsahu 24,9 l
Výška 200 mm
Šírka 321 mm
Hĺbka 479 mm
Menovitý rozmer Šírka 300 mm
Menovitý rozmer Hĺbka 450 mm
Nosnosť 120 kg
Zaťažiteľnosť podpery 1 200 kg
Materiál Oceľový plech
Farba nalakované na sivo-modro
Druh rukoväti sklopná rukoväť
stočená hrana podpery 4-stranná Áno
Druh produktu Stohovateľný prepravný box

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963385 2
EAN/GTIN 4052939882369
Číslo výrobcu 8070
Výrobca/zodpovedná osoba Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu na vysoké zaťaženie.
Vysoká stohovateľnosť.
Veľká stabilita vďaka valcovanej stohovacej hrane.
Nalakované na sivo-modro.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka