Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave, FW, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 726210 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: precizno posnetje rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob precizno posnetje rezalnih robov
Širina glave 12 mm
Dolžina rezila 11,5 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 726210 125
EAN/GTIN 4045197976482
Številka proizvajalca 726210 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62−64 HRC). Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz neprevodnega materiala. Primerno za ESD. Precizno brušena rezila.

Material:

Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.