Koničaste klešče za elektronike, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 727170 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.073 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina glave 10 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727170 140
EAN/GTIN 4045197976642
Številka proizvajalca 727170 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno izdelano z ozko obliko. Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz prevodnega materiala, primerno za ESD.
Dolge, ozke čeljusti.
Čeljusti z gladko prijemalno površino.

Material:

Specialno jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju za zelo natančne tolerance.