6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski z magnetom 24 mm

Št. art.: 651005 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.787 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 35 mm
Dolžina 45 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651005 24
EAN/GTIN 4045197382436

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico