Banco de trabajo, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, cajón longitudinal, Tablero de Eluplan oscuro 1500 mm

Número de artículo: 921127 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1500
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 800
  • Grosor de plaquita: 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 800 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cajones superficie útil en G 20x20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.300 mm
Profundidad de la estructura inferior 700 mm
Carcasa de cajonera altura útil 325 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón longitudinal anchura útil 1.100 mm
Cajón longitudinal profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Cantidad de cajones 4
Peso 136,1 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.
Con cajón longitudinal para el almacenamiento de herramientas grandes.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 325
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 50, 75, 75, 125
Altura frontal de cajones, cajón longitudinal, en mm: 125

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos