Garnitura pil 6

Št. art.: 952253 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×20
Višina 75 mm
Širina 250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 10
Globina v G 20
Število orodij 6
Izvedba S pilami
Masa 1,708 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952253 6
EAN/GTIN 4062406154196

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952253: 1 kos
Garnitura pil, 5-delna art. 517411 vel. 250: 1 kos
Ščetka za pile art. 576000 vel. 100 × 25: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli