Etabli, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, tiroir grande largeur, Plan de travail Eluplan de couleur foncée 1500 mm

Réf.: 921127 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1500
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 800
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 800 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 300 mm
Profondeur bâti 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 325 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Larg. utile tiroir grande largeur 1 100 mm
Prof. utile tiroir grande largeur 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 4
Poids 136,1 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.
Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.
Avec tiroir grande largeur pour le rangement d'outils de grande taille.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 325
Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 50, 75, 75, 125
Hauteur frontale des tiroirs, tiroir grande largeur mm: 125

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout