Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais skirta L-BOXX®, 16×16G, Tipas: 10

Prekės Nr.: 914575 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis Darbastalis; Rėmas
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija ToolTruck
Gamintojo pavadinimas Rollwerkbank ToolTruck
Medžiaga iš plastiko; Plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Bendras aukštis 1 000 mm
Atstumas nuo kiaurymės centro iki kiaurymės centro 9 mm
Korpuso skaičius 2 vnt.
Korpuso padėtis kairin.; dešinin.
Stalčius 6
Stalčių skaičius 6 vnt.
Stalčių priekio aukštis 200 mm; 200 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 400 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 16
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčiaus keliamoji galia 40 kg
Atskirų stalčių fiksatorius taip
Stalčių ištraukimas 100 %
ComfortClose ne
Stelažas 4
Fiksuotas lentynų skaičius 4 vnt.
Rakinam. taip
Centrinis užraktas taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Plokštės medžiaga iš plastiko
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Paskirtis Darbastalis
Produkto rūšis darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Bendras plotis 1 195 mm
Bendras gylis 500 mm
Perforuota sienelė-tinklelis taip
Svoris 104 kg
Korpusas taip
Su spaustuvais ne
Mobilumas +++
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Gamintojo numeris 914575 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Atviras skyrius su 4 ištraukiamomis lentynomis, tinka 4 × L-BOXX® plastikiniams sisteminiam lagaminams, kuriuos galima greitai ir lengvai išimti. 2 plastikiniai sisteminiai lagaminai L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102 ir 136. Arba alternatyva: 2 × Nr. 693330 dyd. 102; 1 × dyd. 238 (plečiant 3 ištraukiamą lentyną). Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Centrinis užraktas užrakina duris, stalčius ir ištraukiamas lentynas.
Su 6 stalčiais.

Tiekiama:

Su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna. Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Sisteminis lagaminas L-BOXX® į komplektą neįeina.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.