Pokretni radni stol ToolTruck s potpuno izvlačivim ladicama za L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10

Artikl br.: 914575 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna površina ladice u G 16×16
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Serija ToolTruck
Visina 1.000 mm
širina 1.195 mm
Dubina 500 mm
Prednja visina ladica 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Korisna širina ladica 400 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 16
Korisna dubina ladica u G 16
Izvlačivo dno, korisna širina 370 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj ladica 6
Broj vrata 0
Kapacitet izvlačnog dna za L-BOXX 20 kg
Materijal radne ploče X-ABS
ComfortClose Ne
Odbojnik Da
mogućnost spuštanja Ne
Težina 104 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Broj proizvođača 914575 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od materijala X-ABS za visoke tehničke zahtjeve. Otvoreni pretinac s 4 izvlačne police, prikladan za 4 × L-BOXX® plastične kutije sustava, koje se brzo i jednostavno mogu kliknuti i izvući. 2 x plastične sistemske kutije L-BOXX® br. 693330 i vel. 102 i vel. 136. Ili alternativno: 2 × br. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (kod sastavljanja 3. izvlačne police). Prečke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. Središnja brava zaključava vrata, ladice i izvlačne police.
Sa 6 ladica.

Opseg isporuke:

Uključujući podjele:
na 75 mm ladice 1 perforirana razdvojna letvica br. 951510 vel. 75;
na 125 mm ladice 1 perforirana razdvojna letvica br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni pretinac br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica ToolTruck, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom. Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Sistemski kofer L-BOXX® nije u opsegu isporuke.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za mobilne radove na licu mjesta.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Police na izvlačenje za prihvat na L-BOXX (br. art.
  • 914574, 914575).
  • Police za pohranu obradaka i alata.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • Montirajte škripce (opcija) samo na radne ploče od bambusa.
  • Slijedite upute za montažu škripca.
  • U pretinac ormarića ToolTrucka ugradite maksimalno jednu unutarnju ladicu (br. art.
  • 914560, 914564, 914568).

Nepropisna upotreba
  • Ne postavljati na radionička kolica ili pokretni radni stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Radionička kolica i pokretni radni stol ne izlagati udarcima.