{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 7016 | |
| Beschreven onderdeel | Werkblad; Onderstel | |
| Coating | poedercoating | |
| Kleur, grijs | Antracietgrijs | |
| Serie | ToolTruck | |
| Artikelomschrijving producent | Rollwerkbank ToolTruck | |
| Materiaal | Kunststof; Staal | |
| Kleur | grijs; zilver | |
| Totale hoogte | 1.000 mm | |
| Afstand midden gat tot midden gat | 9 mm | |
| Aantal rompen | 2 st. | |
| Positie romp | links; rechts | |
| Lade | 6 | |
| Aantal lades | 6 st. | |
| Ladefronthoogte | 200 mm; 200 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm | |
| Lades nuttige breedte | 400 mm | |
| Lades nuttige diepte | 400 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 16 | |
| Lades nuttige diepte in G | 16 | |
| Lades draagvermogen | 40 kg | |
| Individuele ladeontgrendeling | ja | |
| Uittrekbaarheid lade | 100 % | |
| ComfortClose | nee | |
| Legbord | 4 | |
| Aantal legborden vast | 4 st. | |
| Afsluitbaar | ja | |
| Centraal afsluitbaar | ja | |
| Slotconstructie | stiftcilinderslot | |
| Materiaal plaat | kunststof | |
| Wieltype | bokwiel; Zwenkwiel | |
| Vastzetter, bokwiel | nee | |
| Vastzetter, Zwenkwiel | ja | |
| Aantal rollen, bokwiel | 2 st. | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 2 st. | |
| Aantal wielen/rollen totaal | 4 st. | |
| Toepassingsgebied | Werkbank | |
| Producttype | werkbank | |
| Hoogteverstelling | nee | |
| Totale breedte | 1.195 mm | |
| Totale diepte | 500 mm | |
| Geperforeerde wand, raster | ja | |
| Gewicht | 104 kg | |
| Romp | ja | |
| Met bankschroef | nee | |
| Mobiliteit | +++ | |
| Werkblad / afdekplaat beschikbaar | ja | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | 914575 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406785598 | |
| Nummer fabrikant | 914575 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |