Predal za vredne stvari/stranska omarica, Tip: L

Št. art.: 914791 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Serija ToolTruck
Uporabna višina 750 mm
Uporabna širina 380 mm
Uporabna globina 105 mm
Področje uporabe Delovna miza na kolesih
Vrsta izdelka Krilna vrata

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914791 L
EAN/GTIN 4045197893857
Številka proizvajalca 914791 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Standard:

Jeklena vrata z okvirjem, prašno barvana s srebrno barvo, za obešanje v ugreznjene stranice vozičkov. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Namestitev v območju ročaja ni mogoča.

Primerno za:

Delavniški voziček št. 914540, 914550.
Delovna miza na kolesih št. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.