• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor förr L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10

Art-nr.: 914575 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Lådornas effektiva yta i G 16×16
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie ToolTruck
höjd 1 000 mm
Bredd 1 195 mm
Djup 500 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
lådornas effektiva bredd 400 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 16
lådornas effektiva djup i G 16
utdragshylla effektiv bredd 370 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
Antal lådor 6
Antal dörrar 0
Utdragshyllans lastkapacitet för L-BOXX 20 kg
Material arbetsskiva X-ABS
ComfortClose Nej
Stötfångare Ja
sänkbar Nej
vikt 104 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 914575 10
EAN/GTIN 4062406785598
Tillverkarens nummer 914575 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetsskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Öppen sektion med 4 utdragshyllor, passande för 4 st plastsystemväskor L-BOXX®, som kan klickas in och ut enkelt och snabbt. Vardera 2 st plastsystemväskor L-BOXX® Nr. 693330 storlek 102 och storlek 136 passar. Eller alternativt: 2 st nr 693330 storlek 102; 1 st storlek 238 (om den tredje utdragshyllan demonteras). Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE. Ett centrallås spärrar dörr, utdragslådor och utdragshyllor.
Med 6 utdragslådor.

Leveransinnehåll:

Med indelningar:
till varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad delningslist nr 951510 storlek 75;
till varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad delningslist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Som tillval värdefack / sidofack nr 914791 som inte är integrerat i ToolTrucks centrallås, stängs med ett separat stiftcylinderlås. Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Systemväska L-BOXX® ingår inte i leveransen.

Warning:

Avsedd användning
  • För mobila arbeten på platsen.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Utdragbara hyllor för fästning av L-BOXX (art.nr
  • 914574, 914575).
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • Montera skruvstycken (tillval) endast på en arbetsskiva av bambu.
  • Beakta monteringsanvisningen till skruvstycket.
  • Montera maximalt en invändig utdragslåda i ToolTruck skåpsektion (art.nr
  • 914560, 914564, 914568).

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på verkstadsvagnen eller arbetsbänken med hjul.
  • Transportera inga personer.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Utsätta inte verkstadsvagnen eller arbetsbänken med hjul för stötar.