Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 100mm

Št. art.: 860000 100
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 100 mm
Presek vodila 15×5 mm
Prevesna dolžina 50 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860000 100
Kopiraj
EAN/GTIN 4008158008240
Kopiraj
Številka proizvajalca TG10
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.
Premična čeljust zaščito pred drsenjem, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spone. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160.
Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.
Vpenjalna sila do 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Rezervni del:

Zaščitni pokrovček art. 860115.