Skruvtving 100 mm

Article no.: 860000 100
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
241 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 100 mm
skenans tvärsnitt 15×5 mm
kapacitet 50 mm
Produktslag Skruvtving

Identification & Classification

Artikkelkode 860000 100
EAN / GTIN 4008158008240
Manufacturer number TG10
Manufacturer/responsible person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning.
Rörlig back med glidsäkring som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.
Med skyddskåpa av plast på tryckytan.
Spännkraft upp till 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.