Vijačna spona iz temprane litine 160 mm

Št. art.: 860000 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 160 mm
Presek vodila 25×6 mm
Prevesna dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860000 160
EAN/GTIN 4008158008677
Številka proizvajalca TG16

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.
Premična čeljust zaščito pred drsenjem, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spone. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160.
Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.
Vpenjalna sila do 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Rezervni del:

Zaščitni pokrovček art. 860115.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico