Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm ‘multisharp’, Aantal: 10

Artikelnummer: 845021 10
Kopiëren
Prijs instellen 10 Stuk (0,51 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845021 10
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001962492
Kopiëren
Nummer fabrikant 2057.0500/AB 22
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extra fijn en ultrascherp geslepen.
Het zwarte mes ‑ Lutz® multisharp, premium geharde, ultrascherp geslepen messen.

T.b.v.:

Cuttermessen nr. 845000845035 en 845039845080.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen