Varnostni nož s segmentnimi rezili z 2K ročajem in delovno konico, z 1 segmentnim rezilom Razar Black, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 845080 18
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.076 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 182 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845080 18
EAN/GTIN 4975364113122
Številka proizvajalca DFC579-SY-EUR
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Edinstven varnostni nož, brez certifikata GS, z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem in preciznim vodilom rezila. Večfunkcijska konica na vodilu rezila za odpiranje pločevink, funkcijo izvijača, odpiranje kartonov itd. Dodaten kovinski kljun na koncu ročaja za odpiranje kartonov. Z enim 8-stopenjskim segmentnim rezilom (podobno št. 845021 vel. 10). Širina 18 mm.

Prednosti:

Združuje 2 tipa noža v enem: varnostni nož in univerzalni nož.
  • Drsnik zaskočen: kakovosten univerzalni nož.
  • Pri naprej pomaknjenem drsniku postane ta nož polnovreden varnostni nož, kar pomeni, da se rezilo takrat, ko spustimo drsnik, nemudoma pomakne nazaj v ohišje.

Zelo vsestranski nož!

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.