Predvleka iz steklenih vlaken na jeklenem stojalu, Dolžina traku: 50m

Št. art.: 814882 50
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 50 m
Natezna trdnost 2,2 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814882 50
Kopiraj
EAN/GTIN 9120045473605
Kopiraj
Številka proizvajalca 10057
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Izvedba:

4,5 mm debela prevleka iz steklenih vlaken, zelo čvrsta za potiskanje do 5 kN in tudi prožna (do radija 120 mm). Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Na kakovostnem jeklenem stojalu z izvlečljivimi nogami, dvema predalčkoma s priborom, zavoro za utrditev in dvojnim sistemom izteka (hitri iztek in samodejna zavora izteka).

Obseg dobave:

Vklj. s priborom, spravljenim v predalčku: 1 gibka vodilna konica (Runpogleiter) z izravnavo sukanja in vlečnim ušesom iz legiranega jekla. 1 začetni nastavek s stremenom, 1 tekalni kolut, 2 končni tulki, 1 spojna tulka, 1 specialno lepilo 3 g.