Kabelių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto ant plieninės ritės, Juostos ilgis: 50m

Prekės Nr.: 814882 50
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos ilgis 50 m
Stipris tempiant 2,2 kN
Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814882 50
Kopijuoti
EAN / GTIN 9120045473605
Kopijuoti
Gamintojo numeris 10057
Kopijuoti
Gamintojas RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Austria, www.runpotec.com

Aprašymas

Modelis:

4,5 mm storio stiklo pluošto virvė, atspari tempimui iki 5 kN ir tuo pačiu lanksti (spindulys iki 120 mm). Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti lanksčius kreipiamuosius antgalius, traukimo virves arba traukiamąsias ąsas. Aukštos kokybės plieninė ritė su ištraukiamomis kojelėmis, 2 skyreliais pasidėjimui su priedais, fiksatoriumi ir dviguba išvyniojimo sistema (greitoji eiga ir automatinis išvyniojimo stabdiklis).

Tiekiama:

Su priedais, viskas saugiai sudėta į skyrelį laikymui: 1 lankstus kreipiamasis antgalis su apsauga nuo susisukimo ir ąsa iš nerūdijančiojo plieno. 1 lemputė su apkaba, 1 ratukas, 2 galinės įvorės, 1jungiamoji įvorė, 1 specialūs klijai 3 g.