{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material Curea | fibră de sticlă | |
| Concentrație | 4,5 mm | |
| Lungimea benzii | 50 m | |
| Sarcinp curea retractabilă max. | 5 kN | |
| Rezistența la tracțiune | 2,2 kN | |
| Caracteristici | Stabil la împingere | |
| Tip produs | Sculă pentru tragerea cablului | |
| Materialul carcasei | oțel |
| Cod articol | 814882 50 | |
| EAN / GTIN | 9120045473605 | |
| Număr producător | 10057 | |
| Producător/responsabil | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |