Naprava za merjenje kota vrtenja 3/4″

Št. art.: 7716510
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7716510
Kopiraj
EAN/GTIN 4002805200025
Kopiraj
Številka proizvajalca 7716510
Kopiraj
L-število L60160 1804
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dodatno zategovanje kota med nadzorovanim zategovanjem vijakov glede na določen navor zategovanja kota
Samostojni zategovalniki kota s kvadratnim pogonom 1/2″ ali 3/4″
Za dodatno natančno zategovanje kota (0 - 360°) med nadzorovanim zategovanjem vijakov
Kvadratni pogon 1/2″ s kroglično zaporo oz. Kvadratni 3/4″ z zatičem
Nr. 8200-01/-02 Delavniški modeli z drsnim krempljem in magnetno roko
Nr. 8200-11 samo z magnetno roko - preprosta zasnova
Za uporabo skupaj z ustreznim momentnim ključem
Največja obremenitev momentnega ključa ne sme biti presežena.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Ø glave 1 [mm]: 120 mm
  • Obroč za merjenje: 0-360°
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke