Delovne škarje s prevleko iz titana, Celotna dolžina: 135mm

Št. art.: 769240 135
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.226 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 135 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769240 135
EAN/GTIN 4045197485434
Številka proizvajalca 769240 135
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustne, priročne škarje za univerzalno uporabo z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem. Prevleka iz titana na rezilih škarij (iz nerjavnega plemenitega jekla) zagotavlja zelo dobre rezalne lastnosti in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za rezanje papirja, lepenke, usnja, gume, folije, umetnih mas, blaga ipd.