Munkaolló titán bevonattal, Teljes hossz: 135mm

Cikkszám: 769240 135
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 226 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 135 mm
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769240 135
EAN / GTIN 4045197485434
Gyártó száma 769240 135
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus, kézre álló univerzális munkaolló ergonomikus kétkomponensű markolattal. A (rozsdamentes acél) ollópengék titán bevonata gondoskodik a nagyon jó vágási jellemzőkről és a hosszú élettartamról.

Felhasználás:

Papírhoz, kartonhoz, bőrhöz, gumihoz, fóliához, műanyaghoz, szövethez, stb.