Radne škare s prevlakom od titana, ukupna duljina: 135mm

Artikl br.: 769240 135
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
844 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 135 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 769240 135
EAN / GTIN 4045197485434
Broj proizvođača 769240 135
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrste, praktične univerzalne radne škare s ergonomskom 2K-ručkom. Prevlaka od titana na reznim oštricama škara (od VA čelika) osigurava visokoučinkovito rezanje i dug vijek trajanja.

Upotreba:

Papir, karton, koža, guma, folija, plastika, tkanina itd.