Prebijač in tolkalo iz najlona, brez odboja 10 mm

Št. art.: 745250 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
⌀ glave 10 mm
celotna dolžina 168 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 745250 10
EAN/GTIN 4030618302056
Številka proizvajalca 3408.010

Opis

Izvedba:

Jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz najlona.

Opomba:

Nadomestni nastavki iz najlona so na voljo pod art. 754910.
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
    ⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico