Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki, ⌀ glave kladiva: 22mm

Št. art.: 754200 22
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 102
⌀ glave kladiva 22 mm
Serija 102
Dolžina glave z nastavki 75 mm
Dolžina ročaja 250 mm
⌀ ohišja 22 mm
Masa 0,193 kg
Za material Uretan, srednje trdi
Material ročaja Jesen
brez odboja Ne
Možnost kombiniranja nastavkov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754200 22
Kopiraj
EAN/GTIN 4013288001498
Kopiraj
Številka proizvajalca 05000505001
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.
Z nastavki iz poliuretana (rjasto rjave barve), odpornimi proti obrabi in luščenju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz poliuretana glejte art. 754300; nadomestni ročaj glejte art. 754400.