Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki 50 mm

Št. art.: 754200 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 102
⌀ glave kladiva 50 mm
Serija 102
Dolžina glave z nastavki 115 mm
Dolžina ročaja 340 mm
⌀ ohišja 50 mm
Masa 0,905 kg
Za material Uretan, srednje trdi
Material ročaja Jesen
brez odboja Ne
Možnost kombiniranja nastavkov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754200 50
EAN/GTIN 4013288001542
Številka proizvajalca 05000530001

Opis

Izvedba:

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.
Z nastavki iz poliuretana (rjasto rjave barve), odpornimi proti obrabi in luščenju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz poliuretana glejte art. 754300; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli