Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki 40 mm

Št. art.: 754200 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 102
⌀ glave kladiva 40 mm
Serija 102
Dolžina glave z nastavki 110 mm
Dolžina ročaja 320 mm
⌀ ohišja 40 mm
Masa 0,656 kg
Za material Uretan, srednje trdi
Material ročaja Jesen
brez odboja Ne
Možnost kombiniranja nastavkov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754200 40
EAN/GTIN 4013288001535
Številka proizvajalca 05000525001

Opis

Izvedba:

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.
Z nastavki iz poliuretana (rjasto rjave barve), odpornimi proti obrabi in luščenju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz poliuretana glejte art. 754300; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli