{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M3 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | |
celotna dolžina | 33 mm | |
Dolžina držala | 14 mm | |
Korak | 0,5 mm | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka |
676307 M3
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4013288119070
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
05104666001
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |