HSS závitníkový bit M3

Č. pol.: 676307 M3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Použitie pri type otvora: až 1×D pri priechodnom otvore

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M3
Druh závitu M
Rezný materiál HSS
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Použitie pri type otvora až 1×D pri priechodnom otvore
Celková dĺžka 33 mm
Dĺžka stopky 14 mm
Stúpanie 0,5 mm
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676307 M3
EAN/GTIN 4013288119070
Číslo výrobcu 05104666001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka