{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za navoj | M4 | |
| Vrsta navoja | M | |
| Rezalni material | HSS | |
| Kakovost | ISO 2 6H | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | |
| celotna dolžina | 36 mm | |
| Dolžina držala | 14 mm | |
| Korak | 0,7 mm | |
| 6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
| Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
| Številka izdelka | 676307 M4 | |
| EAN/GTIN | 4013288119087 | |
| Številka proizvajalca | 05104667001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |