Torba za orodje (velika)

Št. art.: 657007000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Werkzeug-Transportsystem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657007000
Kopiraj
EAN/GTIN 4007430243713
Kopiraj
Številka proizvajalca 657007000
Kopiraj
L-število L01750 74
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Velika, praktična torba za orodje Metabo
  • V notranjosti torbe je pet predelnih žepov s trakovi na samopritrdilni za tri baterijske pakete, polnilec in za dodatno opremo
  • Na zunanji strani sta dva prostorna žepa z zadrgo in še trije manjši žepi za hiter dostop
  • Udobne stranske blazinice in oblazinjen naramni pas
  • Tri odsevni logotipi Metabo za optimalno vidnost na gradbišču
  • Trdna, integrirana osnovna plošča s priloženimi stojnimi trakovi za zaščito vsebine torbe
  • Material: Material: vodoodbojni in na trganje odporni poliester 600D
  • Mere (dxšxv): 670 mm x 290 mm x 325 mm.