Bolsa para herramientas (grande)

Número de artículo: 657007000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 657007000
EAN / GTIN 4007430243713
Número del fabricante 657007000
Número L L01750 74
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • La bolsa para herramientas grande y práctica de Metabo
  • En el interior de la bolsa, se encuentran cinco compartimientos con precinta de enganche de tejido auto adherente para tres baterías, un cargador y accesorios
  • En la parte exterior, se encuentran dos amplios compartimientos con cremallera y tres compartimientos más pequeños para el acceso rápido
  • Cómodas almohadillas laterales y correa acolchada para el hombro
  • Tres logotipos Metabo reflectantes para una óptima visibilidad en la obra
  • Placa base integrada, estable con listones de parada sobrepuestos para proteger el contenido de la bolsa
  • Material: poliéster 600D resistente al agua y a la rotura
  • Medidas (LxAnxAl): 670 mm x 290 mm x 325 mm