List krožne žage, trapezno ravno ozobljenje INOX, ⌀ lista D: 355mm

Št. art.: 584004 355
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
⌀ lista D 355 mm
⌀ izvrtine 25,4 mm
Primerno za material INOX
Število zob 84
Širina reza B 2,4 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 584004 355
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197883735
Kopiraj
Številka proizvajalca 584004 355
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Univerzalni žagin list za obdelavo INOX-a s čelilnimi in zajeralnimi žagami. Za enostavno rezanje cevi, pločevine, profilov in polnega materiala. Primeren tudi za jeklo in nž-kovine. Ni primeren za litino. Hiter rez brez grebenov in brez hlajenja.