{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | non | |
| Diamètre des dents Dc | 355 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 25,4 mm | |
| Largeur de coupe B | 2,4 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 84 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (FTR) | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
| Référence article | 584004 355 | |
| EAN / GTIN | 4045197883735 | |
| Réf. fabricant | 584004 355 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |