Pyörösahanterä Trapetsi, suorahampainen INOX 355 mm

Tuote nro.: 584004 355
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasmalli Suorahampainen trapetsi
Terän ⌀ D 355 mm
Porauksen ⌀ 25,4 mm
hampaiden lukumäärä 84
Leikkuuleveys B 2,4 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 584004 355
EAN / GTIN 4045197883735

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Yleissahanterä INOX-materiaalien työstöön katkaisu- ja jiirisahoilla. Putkien, peltien, profiilien ja täysmateriaalien helppoon irrotukseen. Sopii myös teräkselle ja NE-materiaaleille. Ei sovellu valuraudalle. Terätön, nopea leikkuu ilman jäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript